詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537KT-2

品名 : 125mm エレクトロニクス用プライヤー(グリップ付)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 36 22 125
全長 125mm 先端(幅×厚み) 11.5×7.5mm
重量 80g 仕上げ 高級磨き
ハンドル コンフォート 材質 高品質工具鋼
バネ付
ボックスジョイント
ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。
基板から出た電子部品のピンを1.6mm残して切断し曲げます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0266ページ
ウェブカタログ画像
  • ボックスジョイント\nハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top