品番 : EA537KT-3
品名 : 125mm エレクトロニクス用プライヤー(グリップ付)
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付ですので、繰り返し作業する際にも口開く必要がありません
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 36 32 125 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | 先端(幅×厚み) | 11.5×7.5mm |
| 重量 | 80g | 仕上げ | 高級磨き |
| ハンドル | コンフォート | 材質 | 高品質工具鋼 |
| バネ付 | |||
| ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。 |
|||
| 基板から出た電子部品のピンを押しつぶし、1.6mm残して切断します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,220 円(税抜)/ 10,142 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0266ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
