品番 : EA537LA-1
品名 : 160mm フラットノーズプライヤー
高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 29 11 160 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160mm | アゴの厚さ(ジョイント)(T1) | 8mm |
| チップ幅(W4) | 2.5mm | 先端幅(T2) | 8.5mm |
| 刃長(L3) | 55mm | ヘッド幅(W3) | 14mm |
| 重量 | 103g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 刃形状 | 先端平・網ギザ付き | ヘッド | クロムメッキ |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0255ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
