詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537LJ-160

品名 : 160mm 絶縁フラットノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 20 06 160
全長 160mm 先端幅×刃長 9.5×30mm
ハンドル コンフォート(1000V絶縁) 仕上げ クロムメッキ
重量 200g 材質 特殊工具鋼
つかみ面にギザ付
平坦で、短い、幅広のアゴ
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,750 円(税抜)/ 6,325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 12:17現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0211ページ
ウェブカタログ画像
  • T1:9.5mm   L3:30mm\nW3:17mm
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top