品番 : EA537LL-1
品名 : 140mm フラットノズルプライヤー(カッター付)
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。高周波焼入刃付き。
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 23 01 140 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ2.5mm 硬線:φ1.6mm |
全長 | 140mm |
| アゴの厚さ(ジョイント)(T1) | 7mm | チップ幅(W4) | 3mm |
| 先端幅(T2) | 4.5mm | 刃長(L3) | 35mm |
| ヘッド幅(W3) | 12.5mm | 重量 | 75g |
| 刃硬度 | HRC60 | 刃材質 | 特殊工具鋼(バナジウム電炉鋼鍛造油焼入) |
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
| カッティングエッジ付 | |||
| 精密な掴み作業および切断作業に適しています。 | |||
| 長いアゴなので奥まった場所にある部品を掴んだり、狭い隙間での作業を可能にします。 | |||
| 先端が細くなっているので、小さなパーツや電子部品などを正確に掴んだり、曲げたり、調整したりする精密作業に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/23 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0255ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
