詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537MA-160

品名 : 160mm ロングラウンドノーズプラーヤー(磨き)

高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 3031160
ハンドル プラスチックコーティング 仕上げ 磨き
先端径 2.5mm 全長 160mm
追加説明
カタログ価格

3,970 (税抜)/ 4,367 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/12 08:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0256ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top