詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537MB-2A

品名 : 160mm ラウンドノーズプライヤー(グリップ付/磨き)

高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 22 02 160
全長 160mm 刃長 30mm
チップ幅 3mm ヘッド幅 18mm
ジョイント厚 9.5mm ハンドル コンフォート
仕上げ 磨き 材質 特別工具鋼
重量 170g
精密に研削された精度の高い先端口
ワイヤーループの曲げ加工や精密作業の保持に最適
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/05 23:25現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像
  • 先端丸形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top