品番 : EA537PA-1
品名 : 200mm アッセンブリープライヤー(平)
高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 28 01 200 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | アゴの厚さ(ジョイント)(T1) | 10.5mm |
| チップ幅(W4) | 4mm | 先端幅(T2) | 10.5mm |
| 刃長(L3) | 33mm | ヘッド幅(W3) | 13.5mm |
| 重量 | 180g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 刃形状 | 先端平・直ギザ付き | ||
| タイプライター修理用に最適 | |||
| 高い掴み力によって、掴み/調整/組立て作業に特に適しています。 | |||
| 手の届きにくい箇所、狭く奥行きのあるコントロールキャビネットなどでの作業に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,980 円(税抜)/ 6,578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0255ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
