詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537PA-2

品名 : 200mm アッセンブリープライヤー(半丸)

カタログ訂正

25/11/10 ●刃長 誤:30mm 正:34mm (NO.56・57 963)

高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 28 21 200
全長 200mm アゴの厚さ(ジョイント)(T1) 10.5mm
チップ幅(W4) 3mm 先端幅(T2) 3mm
刃長(L3) 34mm ヘッド幅(W3) 13.5mm
ハンドル プラスチックコーティング 仕上げ 磨き
重量 187g 形状 先端半丸・直ギザ付き
高い掴み力によって、掴み/調整/組立て作業に特に適しています。
手の届きにくい箇所、狭く奥行きのあるコントロールキャビネットなどでの作業に便利です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,010 円(税抜)/ 6,611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0255ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端半丸・直ギザ付き
  • T1:10.5mm、W4:3mm\nT2:3mm、L3:34mm\nW3:13.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top