詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537PA-6A

品名 : 180mm クリッププライヤー(シートカバー用)

シートカバーの固定に使用するホグリングのかしめ用工具

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 9191180
ハンドル プラスチックコート 仕上げ 磨き
全長 180mm 先端幅 2.5mm
刃長 49mm 重量 175g
フライス加工された特殊溝がシートクリップ(ホグリング)を正しい位置に固定します。
トーションバネがプライヤーを閉じた状態を保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。
プライヤーの的確なてこ比によりシートクリップ(ホグリング)を簡単に押し縮めます。
あらゆる種類のシートクリップ(ホグリング)に対応、シートカバーをシートフレームに確実に固定します。
追加説明
カタログ価格

9,840 円(税抜)/ 10,824 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/24 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top