品番 : EA537PB-3
品名 : 200mm メカニックプライヤー(先曲)
スリットピン用の70°ベント仕様。狭所や奥所の作業に最適です。
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 38 71 200 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 先端径 | φ3mm |
| アゴの厚さ(ジョイント)(T1) | 9.5mm | 先端厚み(W4) | 3.0mm |
| 先端幅(T2) | 2.5mm | ヘッド幅(W3) | 17.5mm |
| アゴの長さ(L3) | 73.0mm | 重量 | 160g |
| 仕上げ | 研磨 | ハンドル | プラスチックコート |
| 材質 | バナジウム鋼 | 刃形状 | 先端半丸・網ギザ付き |
| プライヤー先端は曲げの力に優れています。 | |||
| 70°ベンド | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,770 円(税抜)/ 7,447 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0309ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
