詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537PC-161

品名 : 160mm 穴付・圧着付ラジオペンチ(落下防止)

精密仕様の高周波焼入刃でケーブル工事に最適です

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 13 05 160 T
切断能力 硬線:φ1.6mm
中硬線:φ2.5mm
皮むき能力 0.5~0.75・1.5・2.5m㎡
全長 160mm ハンドル コンフォート
仕上げ 磨き 刃形状 先端四角(ギザ付き)
刃硬度 約60HRC 重量 142g
配線工事に最適なプライヤー
ワイヤーを掴む、または曲げる作業に適しています。
グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
圧着付き
追加説明
カタログ価格

10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/16 02:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0254ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top