詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537PK-140A

品名 : 140mm ラジエーターフィン修正プライヤー

仕様

メーカー マルト長谷川工作所(KEIBA) 型番 MP-665
用途 ラジエターフィン修正用 全長 140mm
先端 60° 材質 カーボン鋼
閉じた状態で厚み1mmの先端が、狭いフィンをしっかり掴みます。
追加説明
カタログ価格

4,170 (税抜)/ 4,587 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/16 15:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0047ページ
ウェブカタログ画像
  • 閉じた状態で厚み1mmの先端が、狭いフィンをしっかり掴みます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top