詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537SA-1

品名 : 160mm フラットノーズプライヤー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6507 5 160
全長(mm) 160 先端幅×刃長(mm) 9×30
サイズ 口先長さ(L3):30mm
ジョイント部幅(W):17mm
ジョイント部厚み(T):10mm
口先幅(h):5mm
口先厚み(b):9mm
ヘッド仕上げ クロムメッキ仕上げ
重量 180g
先端平・直ギザ付
口先の広いペンチ
追加説明
カタログ価格

6,930 円(税抜)/ 7,623 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0258ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端平・直ギザ付
  • L3:30㎜   W:17㎜   T:10㎜\nh:5mm   b:9㎜

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top