詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537SA-13

品名 : 130mm フラットノーズプライヤー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6519 5 130
全長(mm) 130 先端幅×刃長(mm) 2×24
サイズ 口先長さ(L3;mm):24
ジョイント部幅(W;mm):11.5
ジョイント部厚み(D;mm):7
口先幅(h;mm):1.5
口先厚み(b;mm):2
重量 72g
ヘッド仕上げ クロムメッキ仕上げ
先端平・ギザ無し
小型のペンチ
追加説明
カタログ価格

4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 04:26現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0258ページ

代替品

EA537LM-1
  • 品番

    EA537LM-1

  • コメント

    135mm/1.5x34mm

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top