詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537SB-2

品名 : 160mm ロングラウンドノーズプライヤー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6524 5 160
全長 160mm 先端径 φ2.5mm
サイズ 口先長さ(L3):47mm
ジョイント部幅(W):15.5mm
ジョイント部厚み(D):8.5mm
口先厚み(b):2.5mm
ヘッド仕上げ クロムメッキ
重量 155g
先端丸
先端が円柱状でワイヤー等の加工に最適です。
追加説明
カタログ価格

7,140 円(税抜)/ 7,854 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0258ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端丸
  • L3:47㎜   W:15.5㎜\nD:8.5㎜   b:2.5㎜

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top