詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537T-4

品名 : 135mm 精密用プライヤー(ESD/平/バネ付)

仕様

全長 135mm 先端 3.8×1.5mm
材質 高品質工具鋼
先端平・ギザ無し
バネ付
ESDソフトグリップ
ステンレススプリング入り
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,410 円(税抜)/ 7,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0267ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端平・ギザ無し

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top