詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537T-61

品名 : 124mm/45°精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)

仕様

先端(幅×厚み) 1.3×1.3mm 全長 124mm
先端形状 半丸・ギザなし 先端角度 45°
材質 カーボンスチール
スタンダードハンドル
掴み面ギザなし
バネ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0267ページ

代替品

EA537KS-4
  • 品番

    EA537KS-4

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top