品番 : EA537W-150
品名 : 150mm ラジオペンチ(強力型/ばね付)
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | T-316S |
|---|---|---|---|
| 呼び全長(mm) | 150 | サイズ(W×D×H)mm | 51×10×163 |
| 切断能力 | 硬線:φ1.6mm、軟線φ2.0mm | 重量(g) | 130 |
| 材質 | SK7MF2高炭素工具鋼 | ||
| 強力型設計のハードユース仕様 | |||
| ばね付で連続作業が楽に行えます。 | |||
| プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利です。 | |||
| アゴ部の横溝はビニールコードの被膜を砕いて剥離するとか圧着に使用します。 | |||
| 先端の靭性には細心の注意を払った熱処理が施してあります。 | |||
| 先丸仕様 | |||
| ギザ仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
