詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537WE-11

品名 : 150mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ付/45゚先曲)

仕様

全長 150mm 切断能力 鉄線:φ1.6mm
材質 クロムバナジウム鋼 仕上げ 研磨(黒色表面処理)
重量 180g
45°ベンド
1000V絶縁
錆びにくく耐食性に優れ、耐久性があり長寿命です。
刃先は高温で焼き入れ処理されており、高硬度で強力な切断能力を備えています。
先端は細いので、電子機器の配線や小さな部品をつかみます。
先丸仕様で、銅線や針金の細工に便利です。
ギザ付仕様で、滑りにくいです。
ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材採用
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 13:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0211ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top