品番 : EA538BC-11
品名 : 1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | PAD-21 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 絶縁端子の圧着に | 圧着範囲 | 1.25、2.0、5.5m㎡ |
| 全長 | 215mm | 重量 | 538g |
| 材質 | 高炭素鋼・合金鋼 | ||
| ラチェット機能付きで圧着不良を防止します。 | |||
| L字型グリップにより、最大に開いた状態でも、片手で操作できます。 | |||
| 手によくフィットするクッショングリップ | |||
| ラチェット解除位置調整機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 21:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0249ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

