詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538CH-1

品名 : 0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用)

ロック機能付き。ハンドルの握り込みでロックのオンオフを切り替えます。

仕様

用途 絶縁閉端接続子用 圧着範囲 0.5-1.0、2.0、6.0m㎡
全長 260mm 材質 鉄、樹脂
重量 600g
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0250ページ
ウェブカタログ画像
  • 5mm2を圧着する場合はスリーブの先端近くで2本束ねて使用下さい。
  • 絶縁閉端接続子用

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top