詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538FC-1

品名 : 0.75-5.5m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 FA101
ワイヤーストリッパー能力 0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5m㎡ ビスカッター能力 M2.6・3.0・3.5・4.0・5.0
圧着範囲 0.5・2.5・6.0m㎡ 全長 225mm
絶縁端子用
ビスカッター、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー付
刃部は研磨仕上げで鋭い切れ味を実現
ソフトグリップ
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0251ページ

代替品

EA538JV-4A
ウェブカタログ画像
  • ワイヤーストリップ機能
  • ワイヤーカット機能
  • 圧着部分は絶縁端子用
  • 小ねじのカットが可能

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top