品番 : EA538FD-11
品名 : 1.25- 5.5m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | FC-15-BG |
|---|---|---|---|
| 圧着範囲 | 1.25・2・5.5m㎡ | 全長 | 186mm |
| 材質 | 本体:特殊鋼 グリップ:塩ビ |
重量 | 235g |
| 裸圧着端子・スリーブ用 | |||
| 品質・デザイン・機能性を追求したKUKOKINシリーズ | |||
| ダイスの圧着面積を最小限に抑え、軽い力で圧着できます。 | |||
| 金属部分の露出を抑えたグリップ形状で、作業時に手が金属部分に触れない安全設計 | |||
| 作業負担を軽減したグリップ | |||
| 耐久性に優れた角バネを採用し、過酷な使用環境でも長く使える高耐久設計 | |||
| 端子仮押さえ機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,230 円(税抜)/ 10,153 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 23:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
