詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538FD-2

品名 : 1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 FA105
圧着能力 1.25・2.0・5.5m㎡(絶縁端子・ファストン端子) 全長 240mm
重量 300g
ファストン端子、絶縁端子用
刃部は研磨仕上げで鋭い切れ味を実現
ビスカッター、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー付
ソフトグリップ
RoHS対応品
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 06:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0250ページ 0281ページ
ウェブカタログ画像
  • ワイヤーストリップ機能付き
  • ワイヤーカット機能付き
  • 小ねじの切断が可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top