詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538G-21

品名 : 4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用)

電話ケーブルリボンの切断、皮むき、モジュラー端子の圧着に

仕様

対応コネクタ RJ10・RJ11・RJ12・RJ22・RJ45 対応ケーブル 4P(7.65mm)、6P(9.65mm)
8P(11.68mm)、UTP、STP
全長 197mm 重量 340g
ハンドル材質 プラスチック
カッター付
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/08 20:07現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0252ページ 1909ページ 1921ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top