品番 : EA538G-32
品名 : LANケーブル用圧着ペンチ
LANケーブルにRJ45コネクタを取り付ける際に使用します
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | LD-KKTA2 |
|---|---|---|---|
| 圧着範囲 | RJ45 | 全長(mm) | 187 |
| LANケーブルにRJ45コネクタを取り付ける際に使用します。 | |||
| ケーブルカッター用の刃を備えており、ケーブルをカットすることができます。 | |||
| ホールド機能がついているため、使用しない時には安全に持ち運びができます。 | |||
| スリム構造で持ち運びに便利です。 | |||
| 単線・ヨリ線両対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/11 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1908ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

