品番 : EA538J-2
品名 : 圧着ペンチセット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 〈セット内容〉 | 2本組 |
|---|---|---|---|
| 裸端子用 | 圧着範囲:1.25・2.0・5.5・8.0m㎡ 全長:235mm JIS適合品 |
絶縁閉端接続子用 | 圧着範囲:CE-1・-2・-5・-8 全長:244mm |
| 裸端子・絶縁閉端接続子用 | |||
| JISマーク認証取得(JIS C 9711) ※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能。 ※裸端子圧着ペンチのみ。絶縁閉端接続子用は対象外です。 |
|||
| 工具袋付き ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0249ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA538JE : 1.25- 8.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用) |
| セット商品 | EA538JK : [CE-1~8] 圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
