詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538JA-100C

品名 : 圧着端子セット(裸・絶縁圧着端子)

仕様

〈圧着端子内容〉 絶縁丸形(赤):1.25-4×100個
絶縁丸形(青):2-4×100個
絶縁Y形(赤):1.25Y-3L×100個
絶縁Y形(赤):1.25Y-4S×100個
絶縁Y形(青):2Y-4S×100個
絶縁スリーブ:1.25×10個
絶縁スリーブ:2×5個
裸丸形:1.25-4×100個
裸丸形:2-4×100個
裸Y形:1.25Y-3L×100個
裸Y形:1.25Y-4S×20個
裸Y形:2Y-4S×20個
圧着ペンチ2本付 裸端子用(176mm)×1、
絶縁端子用(250mm)×1
ケースサイズ 447×293×85(H)mm
パーツケーストレー付
追加説明
カタログ価格

39,300 円(税抜)/ 43,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 17:42現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1169ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top