品番 : EA538K-4
品名 : 0.75- 6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁・ファストン端子用)
グリップ性に優れ、手の負担を軽減します
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 22 240 |
|---|---|---|---|
| 圧着範囲(絶縁端子・絶縁コネクター) | 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6.0m㎡ | 圧着範囲(幅6.3mm差込端子) | 0.5~1.5、1.5~2.5m㎡ ISOL:絶縁被覆部用 |
| AWG | 20~10 | ハンドル | コンフォート |
| 刃材質 | 特殊鋼 | 全長 | 240mm |
| 重量 | 270g | ||
| ビスカッター付 | |||
| 線材のカットと皮むき、絶縁・裸端子やプラグコネクターの圧着ができます。 | |||
| M2.6、3.0、3.5、4.0、5.0mmの銅、真鍮製のねじを切断することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,510 円(税抜)/ 6,061 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0251ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
