詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538K-5

品名 : 0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用)

グリップ性に優れ、手の負担を軽減します

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 97 32 240
圧着範囲 0.5~6.0m㎡ ワイヤーストリッパー 0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0m㎡
AWG(American Wire Gauge) 20~10 全長 240mm
重量 300g 材質 ヘッド仕上げ:磨き・黒表面処理
ハンドル仕様:コンフォート
裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子用
ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子などの圧着に使用します。
M2.6 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付き
ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能
ビスカッター付
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,380 円(税抜)/ 5,918 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0249ページ
ウェブカタログ画像
  • 絶縁端子\n0.5~6.0m㎡の電線に
  • 裸端子\n0.5~6.0m㎡の電線に
  • A.W.G-mm換算表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top