詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538KC-2A

品名 : 0.25- 2.5m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 97 62 145A
対応端子 フェルール用 圧着ポジション 4
圧着範囲 0.25~0.5、0.75~1.0、1.5、2.5m㎡ AWG(American Wire Gauge) 24~14
全長 145mm 重量 170g
ハンドル コンフォート 仕上げ 磨き
台形の型でかしめることにより信頼性の高い圧着が得られます。
圧着対応サイズが印字されており、ひと目でわかり作業しやすい。
人間工学に基づいた3層構造の「コンフォートハンドル」を採用。手が痛くなりにくく、滑りにくい設計です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,450 円(税抜)/ 7,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0251ページ
ウェブカタログ画像
  • 本商品はフェルール端子用の圧着ペンチです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top