詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538KD

品名 : 0.25-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)

軽量化されたスリムデザインながら、軽い力で圧着ができます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 9771180
圧着範囲 0.25~0.35・0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0・10.0・16.0m㎡ 全長 180mm
ハンドル プラスチックコーティング 仕上げ 磨き
追加説明
カタログ価格

7,480 (税抜)/ 8,228 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/20 07:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0252ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top