品番 : EA538KD-180A
品名 : 0.25-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 72 180 |
|---|---|---|---|
| 対応端子 | スリーブ用 | 圧着ポジション | 9 |
| 圧着範囲 | 0.25~16.0m㎡ | AWG(American Wire Gauge) | 24~6 |
| 全長 | 180mm | 重量 | 242g |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 軽量化されたスリムデザインながら、軽い力で圧着できます。 | |||
| 圧着対応サイズが印字されており、ひと目でわかり作業しやすい。 | |||
| 半円の型でかしめることによりしっかり接続します。 | |||
| 人間工学に基づいた3層構造の「コンフォートハンドル」を採用。手が痛くなりにくく、滑りにくい設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,540 円(税抜)/ 9,394 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/05 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0251ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
