詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538KG-12

品名 : 175mm 圧着ツール(同軸ケーブルコネクター用)

EMK12・F-56・FKS06などの圧着コネクタにも対応

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 97 40 20 SB
全長 175mm 対応端子 F・BNC・RCA
適用同軸ケーブル RG59・6・11 重量 430g
ケーブルの太さ(RG 59/6/11など)に合わせて、工具のヘッドを回転させて適切なサイズに合わせます。
コネクターの種類(F、BNC、RCAなど)に合わせて、インサートを回転させて適切なものを選びます。
コネクターの長さに合わせて工具のネジを調節し、圧縮する際の適切な位置に設定します。
追加説明
カタログ価格

13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 16:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0252ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top