品番 : EA538KH-1
品名 : 0.1 -1.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)
てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 52 14 |
|---|---|---|---|
| 圧着範囲 | 0.1~0.5、0.5~1、1~1.5m㎡ | 全長 | 195mm |
| 材質 | スチール製 | 重量 | 380g |
| AWG | 26~16 | ||
| プラグコネクター(2.8mm、4.8mm幅)用 | |||
| 精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現 | |||
| ロングタイプのハンドルにより両手で作業することができます。 | |||
| 圧着ダイスは交換できません | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
35,000 円(税抜)/ 38,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0250ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
