品番 : EA538KH-18
品名 : 圧着ペンチ(同軸ケーブルコネクター用)
カタログ訂正
25/10/28 ●適用同軸ケーブル 誤:RG59・62・71 正:RG58・174・188・316 (NO.56・57 963)
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 52 50 |
|---|---|---|---|
| 適用端子 | COAX・BNC・TNC | 適用同軸ケーブル | RG58・174・188・316 |
| 圧着能力(SW) | 0.72・1.07・1.72・3.25・4.52・5.4mm | スリーブ | 0.95・1.3・2.1・3.9・5.4・6.4mm |
| 圧着段数 | 6 | 全長 | 220mm |
| 重量 | 498g | 仕上げ | 磨き |
| ハンドル | コンフォートグリップ | 材質 | 高級クロームバナジウム電気鋼 |
| 精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。 | |||
| トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。 | |||
| 適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状で使いやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
32,300 円(税抜)/ 35,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/21 14:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0252ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
