品番 : EA538KP-21
品名 : 6m㎡ 圧着ペンチ(MC4/MC4EVO2端子用)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 52 42 6 |
|---|---|---|---|
| 圧着範囲 | 6m㎡ | 全長 | 220mm |
| 重量 | 488g | 仕上 | 磨き |
| ハンドル | 滑り止めプラスチックカバー付き | ||
| MC4とMC4 Evo2 PV端子の切断、被覆除去、圧着に。 | |||
| 太陽光発電システムの設置、修理、メンテナンスに最適。 | |||
| IEC 60352準拠のトリガーロック(ポジティブロック、ロック解除可能)により安全で、安定した高い圧着力を実現。 | |||
| 最適なハンドル位置、軽量設計、コンパクトな形状、人間工学に基づいたハンドル形状により、操作性に優れています。 | |||
| ※圧着ダイスは交換できません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
