品番 : EA538KR-1
品名 : 0.08-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 610 185 3 |
|---|---|---|---|
| 用途 | フェルール端子圧着用 | 圧着範囲 | フェルール:0.08~16.0m㎡(AWG 28-6) ツインフェルール:0.25~6.0m㎡×2(AWG 22-8×2) |
| 圧着形状 | 四角 | 全長 | 180mm |
| 材質 | 特殊焼入ればね鋼(黒染め仕上げ) | 重量 | 422g |
| 切替レバーによって圧着範囲を変更できます。 | |||
| フェルール端子への自動調整によって、均一で素早い圧着が可能 | |||
| てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力で圧着が可能です。 | |||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
37,700 円(税抜)/ 41,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/08 19:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0251ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
