詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538KR-16

品名 : アッセンブリーツール(MC4/MC4EVO2端子用)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 97 49 66 3
対応コネクタ MC4/MC4 Evo2 全長 107mm
材質 ガラス繊維入り強化プラスチック 重量 66g
太陽光発電システム用コネクタの取り外しと締め付け工具
2つのパーツはマグネット付きでしっかり固定できるので紛失を防止できます。
コネクターの締め付け時は適正なトルクがかかり締め付け過ぎを防ぎます。
被覆測定用スケール付き
追加説明
カタログ価格

6,120 円(税抜)/ 6,732 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 02:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • コネクタの取り外し
  • コネクターを締め付け
  • マグネット付きで紛失を防止
  • 被覆測定用スケール付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top