詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538KR-2A

品名 : 0.08-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 610 286 3
用途 フェルール端子圧着用 圧着範囲 フェルール:0.08~16.0m㎡(AWG 28-6)
ツインフェルール:0.25~10m㎡×2(AWG 22-8)
圧着形状 六角 全長 180mm
材質 特殊焼入ればね鋼(黒染め仕上げ) 重量 417g
切替レバーによって圧着範囲を変更できます。
てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力で圧着が可能です。
フェルール端子への自動調整によって、均一で素早い圧着が可能
バネ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

39,600 円(税抜)/ 43,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0251ページ
ウェブカタログ画像
  • 圧着形状:六角
  • 切替レバーによって圧着範囲を変更可能

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top