詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538KR-33

品名 : 0.5-10.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)

力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 624 1071 3
圧着範囲(m㎡) 0.5-1.5・1.5-2.5・4.0-6.0・6.0-・10.0 全長(mm) 200
裸圧着端子、スリーブ用
追加説明
カタログ価格

24,700 (税抜)/ 27,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/20 07:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0251ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top