詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538KS-4

品名 : 圧着端子セット(フェルール端子)

同型ケース同士で連結可能な携帯に優れた専用ケースに収納された圧着端子セット

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 97 90 23
<セット内容> ・フェルール端子7種類
・圧着ペンチ
・ケース
総重量 1226g
<フェルール端子仕様>
カラー・適合電線径・入数
ホワイト・0.5m㎡・200個
ライトブルー・0.75m㎡・200個
レッド・1.0m㎡・200個
ブラック・1.5m㎡・200個
グレー:2.5m㎡・200個
グレー・4.0m㎡・100個
イエロー・6.0m㎡・100個
<圧着ペンチ仕様>
・全長:220mm
・圧着範囲:0.25~0.75・1~1.5・2.5・4・6m㎡
・クリンピング能力:24~10AWG
・重量:493g
<ケース仕様>
サイズ:265×170×70(H)mm
材質:プラスチック製
【片手操作用T-Loc ロック】1回転でケースを開閉、ケースは積み重ねて接続可能です。
小分けトレイ付き
追加説明
カタログ価格

48,400 円(税抜)/ 53,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1171ページ
ウェブカタログ画像
  • ケースは積み重ね可能

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top