詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538L

品名 : T11・T16 圧着ペンチ(T型コネクター用)

仕様

メーカー マクセルイズミ 型番 EH-2C
出力 19.5kN(2tonf) 圧着範囲 T-11(7.5~11m㎡)
T-16(11.5~16m㎡)
全長 320mm 重量 630g
T型コネクター用
ダイス固定型
追加説明
アイコン
カタログ価格

22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/06 01:21現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0241ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top