詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538LG-41

品名 : 棒状形圧着端子セット

仕様

〈圧着端子内容〉 裸棒状:0.5×100個
裸棒状:1.25×100個
裸棒状:2×100個
裸棒状:5.5×50個
絶縁棒状(赤):0.5×50個
絶縁棒状(赤):1.25×50個
絶縁棒状(赤):2×50個
絶縁棒状(赤):5.5×25個
絶縁棒状(青):0.5×50個
絶縁棒状(青):1.25×50個
絶縁棒状(青):2×50個
絶縁棒状(青):5.5×25個
絶縁棒状(黄):0.5×50個
絶縁棒状(黄):1.25×50個
絶縁棒状(黄):2×50個
絶縁棒状(黄):5.5×25個
ケースサイズ 205×145×28(H)mm
追加説明
カタログ価格

20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 19:57現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1171ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top