品番 : EA538LG-46
品名 : 0.5-2.5m㎡ フェルール端子セット
仕様
| <セット内容> カラー:適合電線径、スリーブ長 |
白:0.5m㎡、8mm 白:0.5m㎡、10mm グレー:0.75m㎡、8mm グレー:0.75m㎡、10mm 赤:1.0m㎡、8mm 赤:1.0m㎡、10mm 黒:1.5m㎡、8mm 黒:1.5m㎡、10mm 青:2.5m㎡、8mm 青:2.5m㎡、10mm |
ケースサイズ | 205×145×40mm |
|---|---|---|---|
| 総重量 | 309g(ケース含む) | 入数 | 各種100個入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1171ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA538LG-47 : 0.25-1.5m㎡ フェルール端子セット |
