詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538LG-6

品名 : 裸圧着端子・絶縁キャップセット

仕様

セット内容 裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)
裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)
裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)
裸丸形圧着端子:R2-4(70個)
裸丸形圧着端子:R2-5(60個)
裸丸形圧着端子:R2-6(40個)
裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)
裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)
裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)
圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)
圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)
圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)
圧着端子キャップ:2用・青(30個)
圧着端子キャップ:2用・黄(30個)
圧着端子キャップ:2用・赤(30個)
圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)
圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)
圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
ケースサイズ 205×145×40(H)mm
追加説明
カタログ価格

11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1169ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top