詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MH-3B

品名 : 2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 2Y-4S
電線抱合範囲 撚線:1.04~2.63m㎡
AWG:16-14
スタッド径 4.3mm
全長 21.5mm 材質 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト
絶縁体色 青 入数 100個
銅線用絶縁被覆付圧着端子 先開形(Y形)
環境配慮形
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/17 21:32現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1174ページ
ウェブカタログ画像
  • d2:4.3mm   B:7.0mm   L:21.5mm\nF:7.0mm   H:10.0mm   D:φ4.6mm         

資料

形状画像
  1. IMG
SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top