詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MP-11

品名 : 0.75-13.5 [TC形]裸圧着端子(100個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 0.75-13.5K
電線抱合範囲 撚線:0.3~0.75m㎡
AWG:22-18
全長 21.5mm
材質 無酸素銅(電気すずめっき) 入数 100個
銅線用裸圧着端子 棒形(TC形)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 1173ページ
ウェブカタログ画像
※100個入り
  • ※100個入り
  • G:0.7mm  F:1.1mm  l:13.5mm  L:21.5mm\nE:4.5mm   D:φ2.5mm   d:φ1.4mm   

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top