詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538ND

品名 : 圧着端子セット

仕様

ケースサイズ 355×275×50mm
<セット内容>
絶縁丸端子 0.32~1.32m㎡(赤/50個)
1.32~2.08m㎡(青/大/50個)
1.32~2.08m㎡(青/小/50個)
3.33~5.26m㎡(黄/大/25個)
3.33~5.26m㎡(黄/小/25個)
絶縁Y端子 0.32~1.32m㎡(赤/50個)
1.32~2.08m㎡(青/50個)
3.33~5.26m㎡(黄/50個)
差込型端子 0.32~1.32m㎡(赤/100個)
1.32~2.08m㎡(青/100個)
3.33~5.26m㎡(黄/100個)
絶縁差込型端子 1.32~2.08m㎡(青/50個)
絶縁閉端接続子 1.32~2.08m㎡(50個) ソケット&プラグ 1.32~2.08m㎡(50個)
絶縁スリーブ 0.32~1.32m㎡(赤/50個)
1.32~2.08m㎡(青/50個)
3.33~5.26m㎡(黄/25個)
クイックスプライス 0.81m㎡(15個)
コネクター 0.32~1.32m㎡(灰/8個)
0.52~2.08m㎡(青/8個)
0.52~2.08m㎡(橙/8個)
0.82~2.08m㎡(黄/6個)
2.08~5.26m㎡(赤/3個)
結束バンド 190mm(25本)
圧着ペンチ 1.5・2.5・6m㎡(1本) ケーブルクランプ 3.2・4.8・6.4mm(25個)
グロメット 3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm(50個)
ROHS規制対応
追加説明
カタログ価格

18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 83

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1169ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top